ITW 567274 絶縁ポリイソシアヌレート
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
アイテム価格 | 高温断熱材 |
約「R」値 | 21.1 |
色 | ライトイエロー |
密度 | 2# |
長さ | 48 " |
材料 | ポリイソシアヌレート |
吸湿 | .02パーマ |
第3章:濃度 | ハイ |
温度。 範囲 | -297度から297度F |
厚さ | 4" |
UPC | 056720000073 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 2.54 |
船高(cm) | 10.8 |
船の長さ(cm) | 124.46 |
船幅(cm) | 62.23 |
HSコード | 4016996000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。