ITW BEE LEITZKE WWG-CPHZ-021-LZ ハンマーロック ピン、1/8 X 1 インチ、8000PK
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
アイテム価格 | 止めピン |
終了 | 亜鉛 |
長さ | 1" |
材料 | 低炭素鋼 |
ピン径 | 1 / 8 " |
タイプ | ハンマーロック |
船の重量(kg) | 13.5 |
船高(cm) | 18.42 |
船の長さ(cm) | 23.5 |
船幅(cm) | 23.5 |
HSコード | 7318240000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。