入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンドカッティングニッパー |
切断能力/材料 | 3 / 4 " |
最先端 | 有り |
ハンドルの色 | ブルー/イエロー |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
顎の長さ | 5 / 16 " |
ジョー幅 | 9 / 16 " |
材料 | ドロップ鍛造鋼 |
最大あごの開口部 | 3 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.25 " |
春帰り | 有り |
先端幅 | 11 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 切断能力/材料 | ハンドルタイプ | 顎の長さ | ジョー幅 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 春帰り | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2078318 | メッド/ハード | ProTouch人間工学 | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | ニッケルクロム鋼 | 8" | いいえ | ¥7,001 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。