入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンドカッティングニッパー |
切断能力/材料 | メッド/ハード |
最先端 | スタンダード |
ハンドルの色 | ブルー/イエロー |
ハンドルタイプ | ProTouch人間工学 |
顎の長さ | 1 / 2 " |
ジョー幅 | 1 21 / 32 " |
材料 | ニッケルクロム鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 8" |
春帰り | いいえ |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 00094701032330 |
定格電圧 | 定格電圧なし |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 28.45 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 切断能力/材料 | ハンドルタイプ | 顎の長さ | ジョー幅 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 春帰り | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC4 | 3 / 4 " | 人間工学的 | 5 / 16 " | 9 / 16 " | ドロップ鍛造鋼 | 4.25 " | 有り | ¥5,148 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。