入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パワービット |
ビット長 | 6" |
ビットスタイル | トルクス(R) |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
ポイントサイズ | T10 |
SAEまたはメトリック | SAE |
シャンク径 | 1 / 4 " |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
タイプ | トルクス |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 23.88 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8207806000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。