入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘビーデューティパイプクランプ |
バーサイズ | 1/2インチ |
型締面(インチ) | 1 1 / 2 X 1 1 / 2 |
クランプ面D(インチ) | 1-1/2 |
クランプ面W(インチ) | 1-1/2 |
ハンドルの長さ | 1.625 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
負荷容量 | 1500ポンド |
公称型締圧力 | 1000 |
パッドタイプ | キャスト |
スピンドル径 | 1/2インチ |
喉の深さ | 1-1 / 2」 |
幅(Width) | 1.75 " |
船の重量(kg) | 1.1 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 17.15 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。