入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ESDダイアゴナルカッター |
カット | フラッシュ |
切断能力/材料 | メッド/ハード |
ハンドルの色 | ブルー/イエロー |
ハンドルタイプ | ProTouch人間工学 |
ジョーベンド | 0度 |
顎の長さ | 13 / 16 " |
ジョー幅 | 1.156 " |
材料 | ニッケルクロム鋼 |
火花を出さない | いいえ |
鼻のタイプ | オーバル |
全体の長さ(Overall Length) | 7" |
春帰り | いいえ |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 038548028194 |
定格電圧 | 定格電圧なし |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 25.15 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。