入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビットを挿入 |
ビット長 | 1" |
ビットスタイル | トルクス(R) |
ブレード幅 | 0.25 " |
長さ | 1" |
材料 | 高級鋼 |
ポイントサイズ | T8 |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
タイプ | トルクス |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | タイプ | ビット長 | 終了 | アイテム価格 | 材料 | ポイントサイズ | SAEまたはメトリック | チップサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1837390 | トルクス | 1" | - | ビットを挿入 | 高級鋼 | T6 | - | - | 1 | ¥48 | ||
1837416 | トルクス-耐タンパー性 | 1" | - | ビットを挿入 | 高級鋼 | T8 | - | - | 1 | ¥48 | ||
1837429 | トルクス-耐タンパー性 | 1" | - | ビットを挿入 | 高級鋼 | T30 | - | - | 1 | ¥48 | ||
1837431 | トルクス-耐タンパー性 | 1" | - | ビットを挿入 | 高級鋼 | T40 | - | - | 1 | ¥48 | ||
1838536 | トルクス-耐タンパー性 | 1" | - | ビットを挿入 | 高級鋼 | T25 | - | - | 25 | ¥6,037 | ||
IWAF121SQ220D | - | 1" | 亜鉛 | ビットを挿入 | 鋼 | - | メートル法、SAE | #2 | 20 | ¥4,828 | 見積依頼
| |
IWAF22SL10122 | - | 2" | ビットを挿入 | 鋼 | - | メートル法、SAE | SL10 12 | 2 | ¥391 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。