入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブレードを見ました |
アーバーホール | 10 mm |
ブレード径 | 5.375 " |
ブレードタイプ | 鋼 |
切削深さ | 2" |
ダイヤモンドノックアウト | いいえ |
フック角度 | 23度 |
カーフ | 0.063 " |
マックス。 RPM | 8500 |
歯数 | 24 |
プレート厚 | 0.039 " |
チップ素材 | 鋼 |
トゥースグラインド | ATB |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8202310000 |
プロダクト | モデル | アーバーホール | ブレード径 | 切削深さ | ダイヤモンドノックアウト | マックス。 RPM | 歯数 | プレート厚 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15120 | 5 / 8 " | 6.5 " | 2.25 " | 有り | 8300 | 24 | 0.055 " | ¥2,012 | ||
14023 | 5 / 8 " | 6.5 " | 2.25 " | いいえ | 8300 | 40 | 0.039 " | ¥6,950 | ||
14029 | 5 / 8 " | 6.5 " | 2.25 " | いいえ | 8300 | 24 | 0.039 " | ¥4,887 | ||
14233 | 5 / 8 " | 10 " | 4" | 有り | 5900 | 24 | 0.063 " | ¥8,491 | ||
14083 | 1" | 12 " | 5" | いいえ | 5000 | 80 | 0.071 " | ¥23,198 | ||
15530ZR | 5 / 8 " | 7.25 " | 2.5 " | 有り | 8300 | 60 | 0.055 " | ¥4,148 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。