入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッキングプライヤーとCクランプセット |
構造 | 熱処理されたニッケルメッキ合金鋼 |
Handle | プレーンおよびProTouchコンフォートグリップ |
ハンドルタイプ | プレーンおよびProTouchコンフォートグリップ |
ジョー容量 | 1-3/4, 1-7/8, 1-1/8, 1-5/8, 1-5/8, 1-1/4, 2-1/4, 2-7/8" |
ジョーリリースレバー | 有り |
あごのスタイル | 湾曲した、まっすぐな、長い鼻 |
あごの厚さ | 5/8, 7/16, 1/2, 5/16, 1/2, 1/4, 5/16, 3/16" |
長さ | 10、10、7、7、7、5、6、9インチ |
個数 | 10 |
ネジ機構 | 有り |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
タイプ | ストレート、カーブ、ロングノーズ |
UPC | 00038548010786 |
ワイヤーカッター | 有り |
船の重量(kg) | 4.16 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 32.26 |
船幅(cm) | 17.27 |
HSコード | 8206000000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | Handle | ハンドルタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1078Tray | バイスグリップ | プレーングリップ | ¥41,626 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。