入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッキングプライヤー |
構造 | 硬化合金鋼 |
終了 | ニッケルメッキ |
Handle | 鋼 |
ハンドルタイプ | プレーングリップ |
ジョー容量 | 1.75 " |
顎の長さ | 1 15 / 64 " |
ジョーリリースレバー | 片手 |
あごの厚さ | 7 / 16 " |
ジョータイプ | ストレートジョー |
ジョー幅 | 5 / 8 " |
長さ | 10 " |
材料 | 鋼 |
ネジ機構 | 六角レンチ調整ネジ |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
タイプ | ストレートジョー |
UPC | 038548001043 |
ワイヤーカッター | いいえ |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 29.97 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8204120000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ジョー容量 | 顎の長さ | ジョータイプ | ジョー幅 | 長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102L3-10CR | 1.875 " | 1 15 / 64 " | Vジョー | 5 / 8 " | 10 " | Vジョー | ¥4,664 | ||
1302L3-7CR | 1.5 " | 1.187 " | Vジョー | 3 / 8 " | 7" | Vジョー | ¥4,930 | ||
302L3-7R | 1-5 / 16」 | 1.187 " | ストレートジョー | 3 / 8 " | 7" | ストレートジョー | ¥4,968 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。