アイテム価格 | モバイルワークテーブル |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスターサイズ | 4" |
キャスタータイプ | (2)スイベル、(2)ブレーキ |
色 | グレー |
終了 | パウダーコート |
負荷容量 | 200ポンド |
材料 | 木材/鋼 |
棚の数 | 1 |
全体の高さ | 38.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 46 " |
全幅 | 20 " |
船の重量(kg) | 31.3 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 9403100040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。