IRSG UC3-2448LZ ユーティリティ カート 容量 400 ポンド 48x24 3 棚
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
アイテム価格 | ワイヤーカート |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスタータイプ | (4)スイベル |
終了 | 漆塗りの亜鉛 |
負荷容量 | 400ポンド |
棚の数 | 3 |
全体の高さ | 40 " |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
全幅 | 24 " |
棚の長さ | 48 " |
棚幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 31.75 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 124.46 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 棚の数 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 棚の長さ | 棚幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC2-1836LZ | 2 | 24 " | 18 " | 24 " | 18 " | ¥83,442 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。