INTERTAPE RG16..38G フィラメント テープ 72mm x 55m 7.5 ミル パック 16
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
アイテム価格 | フィラメントテープ |
粘着力 | 36オンス/インチ |
接着剤 | 天然ゴム |
色 | クリア |
長さ | 55m |
材料 | 二軸延伸ポリプロピレンフィルム |
パフォーマンス温度 | 32度から200度F |
抗張力 | 333ポンド/インチ |
厚さ | 7.5mil。 |
幅(Width) | 72 mm |
船の重量(kg) | 13.72 |
船高(cm) | 32 |
船の長さ(cm) | 32.51 |
船幅(cm) | 32.26 |
HSコード | 7019519010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 粘着力 | 接着剤 | 材料 | 抗張力 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG16..36G | 36オンス/インチ | 天然ゴム | ポリエステルフィルム/強化ガラス繊維 | 333ポンド/インチ | 7.5mil。 | 24 mm | ¥100,924 | ||
RG16..42G | 36オンス/インチ | 天然ゴム | ポリエステルフィルム/強化ガラス繊維 | 333ポンド/インチ | 7.5mil。 | 36 mm | ¥81,699 | ||
RG16..37G | 36オンス/インチ | 天然ゴム | ポリエステルフィルム/強化ガラス繊維 | 333ポンド/インチ | 7.5mil。 | 48 mm | ¥116,082 | ||
RG316.2G | 70オンス/インチ | 合成ゴム | 二軸延伸ポリプロピレンフィルム/強化ガラス繊維 | 300ポンド/インチ | 6.1mil。 | 12 mm | ¥60,411 | ||
RG16..34G | 36オンス/インチ | 天然ゴム | ポリエステルフィルム/強化ガラス繊維 | 333ポンド/インチ | 7.5mil。 | 12 mm | ¥67,966 | ||
RG300.41G | 48オンス/インチ | 合成ゴム | 二軸延伸ポリプロピレンフィルム/強化ガラス繊維 | 110ポンド/インチ | 4mil。 | 24 mm | ¥26,498 | ||
RG315.3G | 49オンス/インチ | 合成ゴム | 二軸延伸ポリプロピレンフィルム/強化ガラス繊維 | 165ポンド/インチ | 4.2mil。 | 18 mm | ¥45,904 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。