INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2229-2XL カバーオール、2XL サイズ、ストームフラップ開閉付きジッパー、ホワイト、SMS、25 ケースあたり XNUMX 枚
アイテム: CF6MMU
モデル:2229-2XL
¥17,262 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | カバーオール |
足首スタイル | 付属のブーツ |
クロージャタイプ | ストームフラップ付きジッパー |
カラータイプ | 付属のフード |
色 | ホワイト |
カフスタイル | 弾性手首 |
胸のサイズにフィット | 45 - 48 " |
高さ | 11 " |
材料 | スパンボンド-メルトブロー-スパンボンド |
シームスタイル | サージ |
サイズ | 2XL |
幅(Width) | 12.2 " |
原産国 | 中国 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。