入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ばね巻きタイマー |
お問合せフォーム | SPDT |
フェイスプレートの色 | ホワイト |
はめあい | シングルギャングボックス |
馬力 @ 120V | 1 |
馬力 @ 240V | 2 |
つまみ | プラスチック |
負荷容量@ 250V(アンプ) | 10 |
最大アンペア | 10 |
ギャングの数 | 1 |
タイミング範囲 | 0〜2時間。 |
タイプ | デコレータ |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 9107004080 |
原産国 | TN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。