入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子デプスゲージ |
ベースの長さ | 101 mm |
レンジ | 0~8"/0~200mm |
解像度 | 0.0005 "/ 0.01 mm |
ロッドタイプ | ラウンド |
SPC出力 | 有り |
スピンドル素材 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 0.79 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ベースの長さ | レンジ | 解像度 | SPC出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1145-25A | 2.559 " | 0~8"/0~200mm | 0.0005 "/ 0.01 mm | 有り | ¥28,989 | ||
1147-200 | 100 mm | 0~8"/0~200mm | 0.0005 "/ 0.01 mm | 有り | ¥47,714 | ||
1141-200A | 100 mm | 0~8"/0~200mm | 0.0005 "/ 0.01 mm | 有り | ¥32,538 | ||
1147-150 | 100 mm | 0~6"/0~150mm | 0.0005 "/ 0.01 mm | 有り | ¥38,148 | ||
1141-150A | 100 mm | 0~6"/0~150mm | 0.0005 "/ 0.01 mm | 有り | ¥25,349 | ||
1148-100E | 85 mm | 0~4"/0~100mm | 0.0005 "/ 0.01 mm | 有り | ¥89,347 | ||
1141-500A | 150 mm | 0~20"/0~500mm | 0.0005 "/ 0.01 mm | 有り | ¥122,155 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。