定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEW7 ソフトスターノブ 2 1/4 1 7/8 インチ 3/8-16 | AC9GBW

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEW7 ソフトスターノブ 2 1/4 1 7/8インチ 3/8-16

在庫あり
アイテム:AC9GBW モデル: 3GEW7

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥886 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ソフトタッチスターノブ
基本径0.75 "
直径1.875 "
終了亜鉛クリアメッキ
ノブタイプブラックポリプロ、TPEオーバーモールド、スチール亜鉛インサート
長さ1.125 "
材料
ネジの長さ2.25 "
形式ソフトタッチスター ネジ付き
番手3 / 8-16

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)22.86
船幅(cm)17.78
HSコード3926902500
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル基本径直径長さネジの長さ形式価格
INNOVATIVE COMPONENTS 3GEW8 ソフトスターノブ 1 7/8 インチ ブラインド 3/8-16 | AC9GBX 3GEW80.75 "1.875 "1.125 "-ソフトタッチスター¥818
INNOVATIVE COMPONENTS 3GEW9 ソフトスターノブ 1 1/2 2 3/8 インチ 3/8-16 | AC9GBY 3GEW91"2.375 "1.25 "1.5 "ソフトタッチスター ネジ付き¥1,470
INNOVATIVE COMPONENTS 3GEX1 ソフトスターノブ 2 3/8 インチ ブラインド 3/8-16 | AC9GBZ 3GEX11"2.375 "1.25 "-ソフトタッチスター¥918

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEW7 ソフトスターノブ 2 1/4 1 7/8インチ 3/8-16
¥886 /単価