入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | XNUMX本のプロングノブ |
基本径 | 1" |
直径 | 2.5 " |
終了 | 亜鉛メッキ |
ノブタイプ | ブラックポリプロプラスチック、スチール亜鉛インサート |
長さ | 1.125 " |
材料 | 鋼 |
形式 | XNUMXつのプロング |
タイプ(インチ)をタップします | スルー |
番手 | 1 / 4-20 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。