BALDOR MOTOR 超高トルク ファームデューティ モーター、C フェイス フットレス、F-2 単相
形式 | モデル | 稼働率 | アンプ | フレーム | 速度 | 全負荷アンペア | モータータイプ | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VFDFL3612TM | 1 | 23.0 A | 184TC | 1,725回転 | 23.0 A | 3646LC | 5.000馬力 | 18.04 " | ¥575,134 | |
A | VFDFL3610TM | 1 | 15.5 A | 184TC | 1,750回転 | 15.5 A | 3640LC | 3.000馬力 | 18.05 " | ¥470,930 | |
A | VFDFL3516TM | 1.15 | 8.9A @ 208V 7.9A @ 230V | 145TC | 1,740回転 | 7.9 A | 3535LC | 2.000馬力 | 14.17 " | ¥347,705 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- グリースおよびオイルポンプアクセサリ
- ストラットチャネル
- 除染シャワー
- 自動車用ワイヤーおよびケーブル
- スプレーシールド
- 交換部品
- モーター用品
- 冷凍
- インデックス可能なインサート
- チェーンとツール
- SWEEPEX メガシリーズほうき
- NORTON ABRASIVES プレートマウント研削ディスク、9インチ
- ACORN ENGINEERING ステンレス鋼の洗浄噴水用の洗浄器具スプレーノズル
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS スプロケット-38歯
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ティーローリード真ちゅう
- VERMONT GAGE クラスZZマイナスピンゲージ、ブラックガード
- GRAINGER キャスター、4-1/1 インチスイベル 2 個
- VESTIL VPRDOシリーズ 鋳造アルミニウム製台車
- BROWNING B5V シリーズ 分割テーパーブッシュ付きグリップベルトシーブ 4 溝