BALDOR MOTOR VFDFL3516TM 農場用モーター、230V、1800 RPM、2 馬力、単相、TEFC、1TC フレーム
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
アイテム価格 | ファームデューティーモーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 8.9A @ 208V 7.9A @ 230V |
基底型 | 取り付けなし |
内訳トルク | 10.7LB-FT |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 145TC |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 7.9 A |
全負荷トルク | 0LB-FT |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | 3535LC |
Number of Poles | 4 |
出力 | 2.000馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 14.17 " |
相 | 1 |
力率 | 99 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 1,740回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 1,800回転 |
電圧 | 230 V |
船の重量(kg) | 23.4 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 稼働率 | アンプ | フレーム | 速度 | 全負荷アンペア | モータータイプ | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFDFL3610TM | 1 | 15.5 A | 184TC | 1,750回転 | 15.5 A | 3640LC | 3.000馬力 | 18.05 " | ¥470,930 | ||
VFDFL3612TM | 1 | 23.0 A | 184TC | 1,725回転 | 23.0 A | 3646LC | 5.000馬力 | 18.04 " | ¥575,134 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。