入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールノブ |
基本径 | 1" |
直径 | 1.875 " |
終了 | 亜鉛メッキ |
ノブタイプ | ブラックポリプロプラスチック、スチール亜鉛ロックナット |
長さ | 1.75 " |
材料 | 鋼 |
形式 | 玉 |
タイプ(インチ)をタップします | ブラインド |
番手 | 5 / 8-11 |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 基本径 | 直径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3GDG8 | 0.75 " | 1.625 " | 1.5 " | ¥709 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。