INGERSOLL-RAND UP6-10TAS-150/80-200-3 エアドライヤー付きロートリースクリューエアコンプレッサー 10 馬力
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
アイテム価格 | エアドライヤー付きロータリースクリューエアコンプレッサー |
(F)NPTアウトレット | 3 / 4 " |
周りの派遣社員。 範囲 | 33〜104度F |
dBA @ 3フィート | 68 |
デューティ | 連続的な |
フリーエアCFM @最大。 圧力 | 34 |
全負荷アンペア | 9.9 |
HP | 10 |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
モーターRPM | 3500 |
全体の深さ | 29 " |
全体の高さ | 61 " |
全体の長さ(Overall Length) | 54 " |
相 | 3 |
冷媒 | R-134a |
タンクサイズ | 80ガロン。 |
タンクタイプ | 水平な |
電圧 | 200 |
船の重量(kg) | 478.35 |
船高(cm) | 177.8 |
船の長さ(cm) | 177.8 |
船幅(cm) | 114.3 |
HSコード | 8414801660 |
原産国 | US |
モデル | タンクサイズ | 周りの派遣社員。 範囲 | 全負荷アンペア | 電圧 | HP | アイテム価格 | マックス。 圧力 | モーターRPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP6-5TAS-150/80-200-3 | 80ガロン。 | 33〜104度F | 23.5 | 200 | 5 | エアドライヤー付きロータリースクリューエアコンプレッサー | 150のプサイ | 3400 | ¥2,404,592 | |
UP6-5TAS-150/80-230-3 | 80ガロン。 | 33〜104度F | 15.5 | 230 | 5 | エアドライヤー付きロータリースクリューエアコンプレッサー | 150のプサイ | 3400 | ¥2,252,206 | |
UP6-5TAS-150/80-460-3 | 80ガロン。 | 33〜104度F | 13.5 | 460 | 5 | エアドライヤー付きロータリースクリューエアコンプレッサー | 150のプサイ | 3400 | ¥2,420,506 | |
UP6-7.5TAS-150/80-200-3 | 80ガロン。 | 33〜104度F | 22.7 | 200 | 7.5 | エアドライヤー付きロータリースクリューエアコンプレッサー | 150のプサイ | 3495 | ¥2,606,493 | |
UP6-7.5TAS-150/80-230-3 | 80ガロン。 | 33〜104度F | 22.7 | 230 | 7.5 | エアドライヤー付きロータリースクリューエアコンプレッサー | 150のプサイ | 3495 | ¥2,606,493 | |
UP6-7.5TAS-150/80-460-3 | 80ガロン。 | 33〜104度F | 19.7 | 460 | 7.5 | エアドライヤー付きロータリースクリューエアコンプレッサー | 150のプサイ | 3495 | ¥2,635,059 | |
UP6-10TAS-150/80-230-3 | 80ガロン。 | 33〜104度F | 29.8 | 230 | 10 | エアドライヤー付きロータリースクリューエアコンプレッサー | 150のプサイ | 3500 | ¥2,974,653 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。