INGERSOLL-RAND R7.5I-A135-TAS/80-230-3 ロータリー スクリュー エアコンプレッサー 80 ガロン 38.0A
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロータリースクリューエアコンプレッサー |
(F)NPTアウトレット | 3 / 4 " |
周りの派遣社員。 範囲 | 35〜104度F |
dBA @ 3フィート | 69 |
デューティ | 連続的な |
フリーエアCFM @最大。 圧力 | 98.0 |
全負荷アンペア | 38.0 |
HP | 10.0 |
入力電圧 | 240 VAC |
マックス。 圧力 | 135のプサイ |
モーターRPM | 3550 |
全体の深さ | 28 " |
全体の高さ | 68 " |
全体の長さ(Overall Length) | 68 " |
相 | 3 |
冷媒 | R-134a |
タンクサイズ | 80ガロン。 |
タンクタイプ | 水平な |
船の重量(kg) | 483.75 |
船高(cm) | 186.69 |
船の長さ(cm) | 186.69 |
船幅(cm) | 109.22 |
原産国 | US |
モデル | タンクサイズ | 全負荷アンペア | HP | 入力電圧 | マックス。 圧力 | モーターRPM | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R11I-A135-TAS/120-200-3 | 120ガロン。 | 58.3 | 15.0 | - | 135のプサイ | 3550 | 72 " | 72 " | ¥3,730,452 | 見積依頼
|
R5.5I-A125/80-230-3 | 80ガロン。 | 24.0 | 7.50 | 240 VAC | 125のプサイ | 3550 | 68 " | 68 " | ¥2,392,550 | 見積依頼
|
R4I-A125/80-230-3 | 80ガロン。 | 17.0 | 5.00 | 240 VAC | 125のプサイ | 3570 | 68 " | 68 " | ¥2,089,348 | 見積依頼
|
R7.5I-A135-TAS/80-200-3 | 80ガロン。 | 41.8 | 10.0 | - | 135のプサイ | 3550 | 68 " | 68 " | ¥3,508,366 | 見積依頼
|
R5.5I-A135-TAS/80-200-3 | 80ガロン。 | 33.8 | 7.50 | - | 135のプサイ | 3550 | 68 " | 68 " | ¥3,030,723 | 見積依頼
|
R11I-A135-TAS/120-230-3 | 120ガロン。 | 53.0 | 15.0 | 240 VAC | 135のプサイ | 3550 | 72 " | 72 " | ¥3,730,452 | 見積依頼
|
R11I-A125/120-230-3 | 120ガロン。 | 46.0 | 15.0 | 240 VAC | 125のプサイ | 3550 | 72 " | 72 " | ¥2,843,566 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。