入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアーダイグラインダー |
空気吸入口 | 3 / 8 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 10.50 |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @全負荷 | 42.0 |
コレット | 1/4 "および6mm |
デューティ | 産業 |
排気 | リア |
フリースピード | 18,000回転 |
グラインダータイプ | ストレート |
ハンドル材料 | ガラス強化ナイロン |
HP | 1.0 HP |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8 25 / 64 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スロットル | 安全レバー |
可変速度 | いいえ |
船の重量(kg) | 1.53 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。