INGERSOLL-RAND JH40C3 エアロックドリル 2000 Bpm 115.0 Cfm
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
アイテム価格 | エアロックドリル |
空気吸入口 | 3 / 4 "NPT |
CFM @全負荷 | 115.0 |
ハンドルタイプ | Tグリップ |
穴の深さ | 18 " |
穴径 | 2" |
最小ホースサイズ | 3 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 22.5 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
リテーナタイプ | ラッチ |
シャンクサイズ | 1 x 4-1 / 4 " |
船の重量(kg) | 28.76 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 8467195060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。