入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 高効率フィルター |
ボウル素材 | アルミニウム |
ボウルサイズ | 7.4オンス |
排水口のサイズ | 1 / 2 "NPT |
排水タイプ | オートマチック |
フィルター評価 | 0.01ミクロン |
住宅資材 | アルミニウム |
マックス。 フロー | CFM 65 |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マックス。 温度 | 176度F |
全体の高さ | 11.03 " |
全幅 | 3.86 " |
パイプサイズ | 3 / 4 "NPT |
サイズ | スタンダード |
UPC | 094727439731 |
船の重量(kg) | 1.4 |
船高(cm) | 8.41 |
船の長さ(cm) | 35.05 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 8421398090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。