入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 彫刻ペン |
空気吸入口 | 1 / 8 "NPT |
XNUMX分あたりの打撃 | 18750 |
CFM @全負荷 | 2.5 |
デューティ | 産業 |
住まい | 鋼 |
最小ホースサイズ | 5 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.625 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
速度 | 変数 |
スロットル | ローレットズーム |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8467195090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。