入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ツールバランサー |
ケーブル長 | 5.2ft。 |
ケーブル材質 | ステンレス鋼 |
工具計量用 | 4〜6ポンド |
住宅資材 | アルミニウム |
ロック機構 | いいえ |
全体の深さ | 2.25 " |
全体の高さ | 10.25 " |
全幅 | 4 5 / 16 " |
リール重量 | 1ポンド |
テンション調整 | 回転 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 25.91 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。