INGERSOLL-RAND 99V60P109 エアグラインダー 6000 Rpm レバー 長さ 6-7/8 インチ
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
アイテム価格 | エアーグラインダー |
空気吸入口 | 1 / 2 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 21 |
CFM @全負荷 | 84 |
デューティ | スタンダード |
排気 | |
フリースピード | 6000回転 |
グラインダータイプ | 縦型27/28 |
ハンドル材料 | 金属 |
HP | 3 |
ロック | 安全性 |
最小ホースサイズ | 3 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.875 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スピンドルサイズ | 5 / 8」-11 |
スロットル | レバー |
UPC | 663023012735 |
可変速度 | いいえ |
ホイール直径 | 9" |
船の重量(kg) | 6.23 |
船高(cm) | 20.57 |
船の長さ(cm) | 40.13 |
船幅(cm) | 28.96 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。