入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアドリル |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 4.0 |
CFM @全負荷 | 27.0 |
チャックサイズ | 1 / 2 " |
ドリルチャックタイプ | キーレス |
デューティ | |
フリースピード | 500回転 |
ギア駆動 | 惑星の |
ハンドル材料 | 金属 |
住宅資材 | 金属 |
HP | 1/2 |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7 29 / 32 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
逆転 | いいえ |
形式 | ピストル |
スロットルタイプ | トリガー |
工具重量 | 3.63ポンド |
UPC | 663023019833 |
可変速度 | いいえ |
船の重量(kg) | 2.03 |
船高(cm) | 5.89 |
船の長さ(cm) | 24.61 |
船幅(cm) | 17.81 |
HSコード | 8467115020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。