入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧ナットランナー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
CFM @全負荷 | 16.0 |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
ドライブシステム | リバーシブルクッションクラッチ |
フリースピード | 600回転 |
ヘッド幅 | 1" |
最小ホースサイズ | 1 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 13.125 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スロットル | レバー |
トルク範囲ソフトドロー | 15〜110インチポンド |
UPC | 663023085425 |
船の重量(kg) | 1.91 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 8467115020 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | CFM @全負荷 | ドライブサイズ | ドライブシステム | フリースピード | ヘッド幅 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7RLL2C6 | 27.0 | 3 / 8 " | リバーシブルクッションクラッチ | 1400回転 | 1" | 13 3 / 32 " | ¥540,098 | ||
QA1L05D4LD | 16 | 1 / 4 " | ダイレクトドライブ | 500回転 | 0.52 " | 8 15 / 16 " | ¥346,808 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。