入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニエアポリッシャー/バッファー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 2.2 |
CFM @全負荷 | 19.85 |
排気 | スルーハンドル |
フリースピード | 6000回転 |
ハンドル材料 | ピストルグリップ |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
パッドサイズ | 3" |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スピンドルサイズ | 1 / 4」-24 |
スロットル | トリガー |
船の重量(kg) | 1.01 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 24.89 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。