INGERSOLL-RAND 2545E10B 電動エアコンプレッサー 2 ステージ 10 馬力
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気空気圧縮機 |
(F)NPTアウトレット | 3 / 4 " |
アンプ | 12.5 |
コンプレッサーの種類 | タンク搭載 |
管理 | 圧力スイッチ |
シリンダー材質 | 鋳鉄 |
dBA @ 3フィート | 83.0 |
エンクロージャー | NEMA |
終了 | パウダーコーティング |
フリーエアCFM @最大。 圧力 | 35 |
HP | 10 |
Hz | 60 |
潤滑タイプ | スプラッシュ潤滑 |
マックス。 圧力 | 175のプサイ |
モータータイプ | 防滴オープン |
ステージ数 | 2 |
オフ圧力スイッチ設定 | 175 |
圧力スイッチ設定について | 140 |
全体の高さ | 50 " |
全体の長さ(Overall Length) | 72 " |
全幅 | 30 " |
相 | 3 |
ポンプオイル容量 | 2.5qt。 |
ポンプRPM | 1050 |
タンクサイズ | 120ガロン。 |
タンクタイプ | 水平な |
電圧 | 460 |
船の重量(kg) | 403.65 |
船高(cm) | 160.02 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 203.71 |
HSコード | 8414801625 |
原産国 | US |
モデル | 全幅 | アンプ | 管理 | 電圧 | エンクロージャー | 終了 | HP | Hz | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2545E10A | 30 " | 25 | 圧力スイッチ | 230 | NEMA | パウダーコーティング | 10 | 50/60 | ¥1,323,872 | 見積依頼
|
7100E15A | 30 " | 42 | 圧力スイッチ | 230 | NEMA | パウダーコーティング | 15 | 60 | ¥1,855,518 | 見積依頼
|
7100E15B | 30 " | 21 | 圧力スイッチ | 460 | NEMA | パウダーコーティング | 15 | 60 | ¥1,801,997 | 見積依頼
|
2545E10FP-200-3 | 30 " | 28.1 | 圧力スイッチ | 200 | NEMA | パウダーコーティング | 10 | 60 | ¥1,323,872 | 見積依頼
|
7100E15 | 29 " | 42/21 | デュアル | 230/460 | NEMA 1 | 粉体塗装エナメル焼付塗装 | 15 | 60 | ¥1,278,907 | 見積依頼
|
7100E15 | 29 " | 48.3 | デュアル | 200 | NEMA 1 | 粉体塗装エナメル焼付塗装 | 15 | 60 | ¥1,494,858 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。