入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアーハンマーキット |
空気吸入口 | 1 / 4 " |
15秒の実行時間での平均CFM | 11.25 |
XNUMX分あたりの打撃 | 2500 |
CFM @全負荷 | 2.9 |
デューティ | 産業 |
ハンドルタイプ | ピストル |
最小ホース | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10.5 " |
必要な圧力 | 105のプサイ |
シャンクサイズ | 0.401 " |
ストローク長 | 3-1 / 2」 |
船の重量(kg) | 4.68 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 44.96 |
船幅(cm) | 31.24 |
HSコード | 8467115020 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。