アイテム価格 | 赤外線冷媒リークディテクタ |
年間の感度 | 0.10オンス/年のCFC、HCFC、およびHFC |
タイプ | 赤外線吸収 |
電圧 | ニッケル水素パワースティック、12Vおよび120Vアダプター/充電器付き |
船の重量(kg) | 1.79 |
船高(cm) | 29.21 |
船の長さ(cm) | 37.47 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8531800040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。