入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マルチガス検知器 |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | 動作温度 範囲 | バッテリーの持続時間 | バッテリタイプ | 解像度 | センサー範囲 | 幅(Width) | 深さ | 検出する | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX6-K0030301 | -20〜55度C(-4〜131度F) | 10-1 / 2時間 | O2 0.1%、LEL 1% | O2 0〜30%、LEL 0〜100% | 3" | 1.75 " | 酸素、爆発下限界 | ¥492,864 | |||
MX6-K603Q201 | -4から131への度数F(-20から55への度数C) | 36時間 | リチウムイオン | O2 1%、CO2 0.01%、NH3 1 ppm、LEL 1% | O2 0〜30%、CO2 0〜5%、NH3 0〜500 ppm、LEL 0〜100% | 3 1 / 16 " | 1-11 / 16」 | 酸素、二酸化炭素/IR、アンモニア、爆発下限、検出器 | ¥862,038 | ||
MX6-K1230201-CPO | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥541,845 | ||
MX6-K123R211 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,078,686 | ||
VTS-K1033001101 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥158,197 | ||
VTS-K1233000101 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥175,123 | ||
VTS-L1233001101 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥179,394 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。