入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マルチガス検知器、拡散 |
アラーム設定 | すべてのアラーム調整可能、低O2 19.5%、高O2 23.5%、CO2 2.0%低、3.0%高、NH3 25 ppm警告、50 ppm危険、LEL 10%警告、20%危険、VOCはガスタイプによって異なります |
アラームタイプ | 可聴、視覚、振動 |
バッテリーの持続時間 | 36時間 |
バッテリタイプ | リチウムイオン |
深さ | 1-11 / 16」 |
検出する | 酸素、二酸化炭素/IR、アンモニア、爆発下限、検出器 |
ディスプレイ | LCD |
ガスの種類 | O2、CO2 (IR)、NH3、LEL |
高さ | 5 5 / 16 " |
動作温度 範囲 | -4から131への度数F(-20から55への度数C) |
解像度 | O2 1%、CO2 0.01%、NH3 1 ppm、LEL 1% |
センサー範囲 | O2 0〜30%、CO2 0〜5%、NH3 0〜500 ppm、LEL 0〜100% |
幅(Width) | 3 1 / 16 " |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 9027102000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 動作温度 範囲 | バッテリーの持続時間 | バッテリタイプ | 解像度 | センサー範囲 | 幅(Width) | 深さ | 検出する | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX6-K0030301 | -20〜55度C(-4〜131度F) | 10-1 / 2時間 | O2 0.1%、LEL 1% | O2 0〜30%、LEL 0〜100% | 3" | 1.75 " | 酸素、爆発下限界 | ¥492,864 | |||
MX6-K1230201-CPO | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥541,845 | ||
MX6-K123R211 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,078,686 | ||
VTS-K1033001101 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥158,197 | ||
MX6-L123Q301 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥852,382 | ||
VTS-K1233000101 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥175,123 | ||
VTS-L1233001101 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥179,394 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。