アイテム価格 | 4ボルトフランジベアリング |
ボルトサイズ | M10 |
ボア径 | 30 mm |
次元 | 2 mm |
ディメンションA | 20.5 mm |
外形寸法D | 30 mm |
寸法H | 125 mm |
次元J | 100 mm |
次元N | 11.5 mm |
動的負荷容量 | 19,500 N |
終了 | Painted |
住宅資材 | 鋳鉄 |
材料を挿入 | 52100クロム鋼 |
挿入タイプ | 玉 |
ロックタイプ | エキセントリックロッキングカラー |
潤滑 | FAGアルカノール-MULTI2またはNLGI#2相当 |
取り付け穴の中心から中心へ | 70.7 mm |
全体の高さ | 125 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 125 mm |
全幅 | 35.8 mm |
静的負荷容量 | 11,300 N |
温度。 範囲 | -20度から120度F |
船の重量(kg) | 1.17 |
船高(cm) | 13.49 |
船の長さ(cm) | 3.86 |
船幅(cm) | 13.49 |
原産国 | SK |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。