アイテム価格 | トラックローラー |
ベアリング材質 | 52100スチール |
ベアリングタイプ | 玉 |
ボア径 | 17 mm |
動的負荷容量 | 2160 |
最大ラジアル荷重 | 1070 |
ベアリングの数 | 1 |
ローラー径 | 47 mm |
ローラー素材 | 52100スチール |
ローラー幅 | 12 mm |
形状 | 戴冠 |
サイズ | 47 |
静的負荷容量 | 1070 |
スタッド素材 | 52100スチール |
形式 | ヨーク |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 5.08 |
原産国 | SK |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。