Imperial Ir-44k | 止め輪プライヤーセット 0~90度 2本入 | 40aw31 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

インペリアルIR-44K保持リングプライヤーセット0〜90度2個| AH9KKU 40AW31

IMPERIAL IR-44K 止め輪プライヤーセット 0~90度 2本

在庫あり
アイテム: AH9KKU モデル:IR-44K相互参照:40AW31

入手する 5月 8, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥11,657 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格止め輪プライヤーセット
ボア径用。3/8 "から2"
軸径用1/4 "から2"
ハンドルの色
ハンドルデザインクッショングリップ
材料合金鋼
個数2
全体の長さ(Overall Length)6.25 "
春帰り有り
形式コンバーチブル
先端角度(度)0度、15度、45度、90度
チップ径0.038 "、0.047"、0.070 "
ヒントタイプ交換可能

発送情報:

船の重量(kg) 0.32
船高(cm)4.06
船の長さ(cm)19.3
船幅(cm)10.92
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルボア径用。軸径用個数全体の長さ(Overall Length)春帰り形式ヒントタイプ価格
インペリアル42Rリテーニングリングプライヤーセット0度2個| AH9KKQ 40AW27 42R5/8 "から2"5/16 "から2"27.25 "いいえコンバーチブル交換可能¥10,601
インペリアルIR-090K保持リングプライヤーセット0度90個| AH6KKT 9AW40 IR-090K3/8 "から2"1/4 "から2"69.5 "いいえ内部/外部固定の¥31,698

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

IMPERIAL IR-44K 止め輪プライヤーセット 0~90度 2本
¥11,657 /単価