入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 止め輪プライヤーセット |
ボア径用。 | 5/8 "から2" |
軸径用 | 5/16 "から2" |
ハンドルの色 | 青 |
ハンドルデザイン | クッショングリップ |
材料 | 合金鋼 |
個数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 7.25 " |
春帰り | いいえ |
形式 | コンバーチブル |
先端角度(度) | 0度 |
チップ径 | 0.047 "、0.070" |
ヒントタイプ | 交換可能 |
UPC | 720000025819 |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 24.89 |
船幅(cm) | 10.92 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。