アイテム価格 | 避難ホース |
角度 | 0度 |
破裂圧力 | 3000のプサイ |
色 | イエロー |
接続サイズ | 3/8 インチ SAE スイベル |
継手材料 | 真鍮 |
ホース材質 | ラバー |
長さ | 60 " |
ホースの数 | 1 |
タイプ | 冷凍および空調 |
作動圧力 | 750 PSI |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 23.11 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 4009320050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。