入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 止め輪プライヤー |
ボア径用。 | 1-5 / 8 "から2" |
軸径用 | 7/16 "から2" |
ハンドルの色 | 青 |
ハンドルデザイン | クッショングリップ |
材料 | 炭素鋼 |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 7.25 " |
春帰り | いいえ |
形式 | コンバーチブル |
先端角度(度) | 0度 |
チップ径 | 0.070 " |
ヒントタイプ | 固定の |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 27.18 |
船幅(cm) | 9.4 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボア径用。 | 軸径用 | 全体の長さ(Overall Length) | 春帰り | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | - | 1/4 "から1" | 6.25 " | 有り | 外部 | ¥7,953 | ||
56R | 13/16 "から3" | 1-1/2" to 3-1/2" | 9.25 " | いいえ | コンバーチブル | ¥7,696 | ||
290R | - | 1/8 "から1" | 6.25 " | 有り | 外部 | ¥10,134 | ||
1R | 3/8" to 1-3/8" | - | 5.5 " | 有り | 内部 | ¥7,769 | ||
3R | 1-5 / 8 "から2" | - | 6.5 " | 有り | 内部 | ¥8,886 | ||
3490R | 1-5 / 8 "から2" | 7/16 "から2" | 7.25 " | いいえ | コンバーチブル | ¥6,606 | ||
32R | 5/8" to 1-3/8" | 5/16 "から1" | 6" | いいえ | コンバーチブル | ¥7,006 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。