IIG 684700 高温断熱材、ケイ酸カルシウム、3/4インチ x 48インチ x 48インチ、白
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
アイテム価格 | 高温断熱材 |
約「R」値 | 0.77 |
色 | ホワイト |
密度 | 55 |
長さ | 48 " |
材料 | ケイ酸カルシウム |
吸湿 | 最小限の |
第3章:濃度 | エクストラエクストラストロング |
温度。 範囲 | 0度から1700度F |
厚さ | 3 / 4 " |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 50.8 |
船高(cm) | 4.13 |
船の長さ(cm) | 129.38 |
船幅(cm) | 124.14 |
HSコード | 6810990000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。