入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スリーブベアリング |
内部径 | 5 / 16 " |
長さ | 1 / 2 " |
潤滑 | 潤滑システムなし |
材料 | ポリマーの分析 |
最大太陽光発電 | 37,700 |
外径 | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | -149〜485度 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8482500000 |
原産国 | DE |
モデル | 長さ | 最大太陽光発電 | 温度。 範囲 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TSI-0506-04 | 1 / 4 " | 37,700 | -149〜485度 | 5 | ¥5,607 | |
GSI-0506-04 | 1 / 4 " | 12,000 | -40〜266度 | 5 | ¥2,129 | |
GSI-0506-12 | 3 / 4 " | 12,000 | -40〜266度 | 5 | ¥2,768 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。