IGUS PRT-01-300 旋回リング ベアリング RPM 50
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
アイテム価格 | 旋回リングベアリング |
組み立てサイズ | 205 |
ディメンションA | 450 mm |
寸法B | 430 mm |
ディメンションC | 320 mm |
外形寸法D | 300 mm |
寸法E | 410 mm |
次元F | 42 |
次元F | 42 mm |
寸法G | 15 mm |
寸法H | 6X60ミリメートル |
次元J | M8mm |
次元K | 9 mm |
寸法L | DIN 7984 M8mm |
次元N | 186.6 mm |
材料 | アルミニウム |
マックス。 RPM | 50 |
船の重量(kg) | 9 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 8482105028 |
原産国 | US |
モデル | 寸法H | ディメンションA | 寸法B | 次元J | マックス。 RPM | ディメンションC | 外形寸法D | 寸法E | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRT-02-30-AL | 8X45ミリメートル | 100 mm | 91 mm | - | 200 | 42.5 mm | 30 mm | 80 mm | ¥54,920 | |
PRT-01-30 | 8X45ミリメートル | 100 mm | 91 mm | M4mm | 250 | 42.5 mm | 30 mm | 82 mm | ¥94,972 | |
PRT-01-60 | 20X18ミリメートル | 160 mm | 145 mm | M5mm | 200 | 74 mm | 60 mm | 130 mm | ¥116,936 | |
PRT-01-100 | 16X22.5ミリメートル | 185 mm | 170 mm | M5mm | 150 | 112 mm | 100 mm | 160 mm | ¥144,440 | |
PRT-01-150 | 16X22.5ミリメートル | 250 mm | 235 mm | M5mm | 100 | 165 mm | 150 mm | 220 mm | ¥220,141 | |
PRT-01-200 | 16X22.5ミリメートル | 300 mm | 285 mm | M6mm | 80 | 215 mm | 200 mm | 274 mm | ¥278,347 | |
PRT-02-20-AL | 6X60ミリメートル | 80 mm | 70 mm | - | 250 | 31 mm | 20 mm | 60 mm | ¥44,720 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。