入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 旋回リングベアリング |
組み立てサイズ | 137 |
ディメンションA | 300 mm |
寸法B | 285 mm |
ディメンションC | 215 mm |
外形寸法D | 200 mm |
寸法E | 274 mm |
次元F | 38 |
次元F | 38 mm |
寸法G | 15 mm |
寸法H | 16X22.5ミリメートル |
次元J | M6mm |
次元K | 6.6 mm |
寸法L | DIN 912 M6mm |
次元N | 124 mm |
材料 | アルミニウム |
マックス。 RPM | 80 |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 3.92 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 8482105028 |
原産国 | US |
モデル | 寸法H | ディメンションA | 寸法B | 次元J | マックス。 RPM | ディメンションC | 外形寸法D | 寸法E | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRT-02-30-AL | 8X45ミリメートル | 100 mm | 91 mm | - | 200 | 42.5 mm | 30 mm | 80 mm | ¥54,920 | |
PRT-01-30 | 8X45ミリメートル | 100 mm | 91 mm | M4mm | 250 | 42.5 mm | 30 mm | 82 mm | ¥94,972 | |
PRT-01-60 | 20X18ミリメートル | 160 mm | 145 mm | M5mm | 200 | 74 mm | 60 mm | 130 mm | ¥116,936 | |
PRT-01-100 | 16X22.5ミリメートル | 185 mm | 170 mm | M5mm | 150 | 112 mm | 100 mm | 160 mm | ¥144,440 | |
PRT-01-150 | 16X22.5ミリメートル | 250 mm | 235 mm | M5mm | 100 | 165 mm | 150 mm | 220 mm | ¥220,141 | |
PRT-02-20-AL | 6X60ミリメートル | 80 mm | 70 mm | - | 250 | 31 mm | 20 mm | 60 mm | ¥44,720 | |
PRT-02-60-AL | 6X60ミリメートル | 160 mm | 145 mm | - | 120 | 86 mm | 60 mm | 130 mm | ¥104,286 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。