入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スリーブベアリング |
内部径 | 1.375 " |
長さ | 1" |
潤滑 | 潤滑システムなし |
材料 | ポリマーの分析 |
最大太陽光発電 | 12,000 |
外径 | 1-17 / 32」 |
温度。 範囲 | -40〜266度 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8482500000 |
原産国 | DE |
モデル | 内部径 | 長さ | 外径 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GSI-0708-08 | 7 / 16 " | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 5 | ¥3,138 | |
GSI-3235-16 | 2" | 1" | 2.187 " | 2 | ¥7,803 | |
GSI-4043-32 | 2.5 " | 2" | 2-11 / 16」 | 2 | ¥13,149 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。