入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドエンド |
玉 | イグライドR |
ベアリング | ポリマーの分析 |
構造 | ISO 12240 |
ディメンションA | 1 / 4-28 " |
寸法AA | 0.25 " |
寸法E | 0.827 " |
寸法G | 1.181 " |
寸法H | 0.472 " |
次元J | 1.594 " |
次元N | 0.2500 " |
住まい | ポリマーの分析 |
内部径 | 0.250 " |
最大角度のずれ | 25度 |
スタッドの長さ | 0.827 " |
スレッド | 右手 |
番手 | 1 / 4-28 |
タイプ | 女性 |
UPC | 921457685872 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8483308055 |
原産国 | DE |
モデル | 最大角度のずれ | ディメンションA | 寸法AA | スタッドの長さ | スレッド | 番手 | 寸法E | 寸法G | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBRI-03R | 30度 | #10-32 " | 0.19 " | 0.748 " | 右手 | #10-32 " | 0.748 " | 1.181 " | ¥1,663 | |
EBRI-06R | 22度 | 3 / 8-24 " | 0.375 " | 1.142 " | 右手 | 3 / 8-24 | 1.142 " | 1.692 " | ¥2,127 | |
EBRI-08R | 18度 | 1 / 2-20 " | 0.5 " | 1.339 " | 右手 | 1 / 2-20 | 1.339 " | 1.968 " | ¥2,983 | |
EBRI-10R | 16度 | 5 / 8-18 " | 0.625 " | 1.693 " | 右手 | 5 / 8-18 | 1.693 " | 2.539 " | ¥3,922 | |
EBRI-12R | 14度 | 3 / 4-16 " | 0.75 " | 2.087 " | 右手 | 3 / 4-16 | 2.087 " | 3.031 " | ¥4,558 | |
EBLI-03R | 30度 | #10-32 " | 0.19 " | 0.748 " | 左手 | #10-32 " | 0.748 " | 1.181 " | ¥1,434 | |
EBLI-04R | 25度 | 1 / 4-28 " | 0.25 " | 0.827 " | 左手 | 1 / 4-28 | 0.827 " | 1.181 " | ¥1,540 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。